DCNS 250-125-250B-5D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 5xD, vhodné pro držáky ráfků CHAMRING

Č. pol.: 3203077
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
    Séria SUMOUNICHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203077
    EAN/GTIN 7291075298130
    Číslo výrobcu 3203077
    Číslo L L24040 510

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25.0, celková délka (OAL) 215 mm, efektivní délka (LU) 128,8 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
    • Funkcní délka (LF) 150.45 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 250
    • Celková délka (OAL) 215 mm
    • Délka špicky britu(PL) 3.8 mm
    • Délka upínace (LPR) 155 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 128.8 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka