DCN 280-224-31.75A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3203231
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
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203231
    EAN/GTIN 7291075293517
    Číslo výrobcu 3203231
    Číslo L L24040 1071

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,102″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 28,0, Celková délka (OAL) 12,92″, použitelná délka (LU) 9,02″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 1.102″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.138″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 1.102″
    • Desetinný ekvivalent: 1.102″
    • Prumer príruby (DF): 1.653″
    • Funkcní délka (LF): 10.359″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 28.0
    • Skupina délek: 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 280
    • Celková délka (OAL): 12.92″
    • Délka špicky britu(PL): 0.201″
    • Délka upínace (LPR): 10.56″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.36″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 9.02″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka