Popis:
Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,102″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 28,0, Celková délka (OAL) 5-3/4″, použitelná délka (LU) 1,86″
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 1.102″
- Maximální prumer rezu (DCX): 1.138″
- Minimální prumer rezu (DCN): 1.102″
- Desetinný ekvivalent: 1.102″
- Prumer príruby (DF): 1.653″
- Funkcní délka (LF): 3.189″
- Kód velikosti lužka (SSC): 28.0
- Skupina délek: 2xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 280
- Celková délka (OAL): 5-3/4″
- Délka špicky britu(PL): 0.201″
- Délka upínace (LPR): 3.39″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 2.36″
- Typ stopky: Weldon
- Použitelná délka (LU): 1.86″