DCN 250-125-31.75A-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3202591
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
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3202591
    EAN/GTIN 7291075293050
    Číslo výrobcu 3202591
    Číslo L L24040 598

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,984″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 25,0, Celková délka (OAL) 8,84″, použitelná délka (LU) 5,1″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.984″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.02″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.984″
    • Desetinný ekvivalent: 0.984″
    • Prumer príruby (DF): 1.65″
    • Funkcní délka (LF): 6.301″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 25.0
    • Skupina délek: 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 250
    • Celková délka (OAL): 8.84″
    • Délka špicky britu(PL): 0.179″
    • Délka upínace (LPR): 6.48″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.36″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 5.1″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka