DCN 250-038-31.75A-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3202604
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
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3202604
    EAN/GTIN 7291075292114
    Číslo výrobcu 3202604
    Číslo L L24040 639

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,984″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 25,0, Celková délka (OAL) 5,39″, použitelná délka (LU) 1,68″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.984″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1.02″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.984″
    • Desetinný ekvivalent: 0.984″
    • Prumer príruby (DF): 1.653″
    • Funkcní délka (LF): 2.851″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 25.0
    • Skupina délek: 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 250
    • Celková délka (OAL): 5.39″
    • Délka špicky britu(PL): 0.179″
    • Délka upínace (LPR): 3.03″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.36″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 1.68″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka