DCN 190-228-25.4R-12D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 12xD

Č. pol.: 3202835
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
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3202835
    EAN/GTIN 7291075297423
    Číslo výrobcu 3202835
    Číslo L L24040 621

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,748″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 19,0, Celková délka (OAL) 12,36″, použitelná délka (LU) 9,12″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.748″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.783″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.748″
    • Desetinný ekvivalent: 0.748″
    • Prumer príruby (DF): 1.26″
    • Funkcní délka (LF): 10.024″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 19.0
    • Skupina délek: 12xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 190
    • Celková délka (OAL): 12.36″
    • Délka špicky britu(PL): 0.136″
    • Délka upínace (LPR): 10.16″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.2″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 9.12″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka