DCN 190-190-25R-10D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 10xD

Č. pol.: 3388000
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
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3388000
    EAN/GTIN 7291075442397
    Číslo výrobcu 3388000
    Číslo L L24040 1320

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 276 mm, efektivní délka (LU) 192,9 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 19 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 19.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 19 mm
    • Prumer príruby (DF) 32 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 190
    • Celková délka (OAL) 276 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.88 mm
    • Délka upínace (LPR) 220 mm
    • Použitelná délka (LU) 192.9 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka