DCN 145-116-16R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3203206
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
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203206
    EAN/GTIN 7291075277913
    Číslo výrobcu 3203206
    Číslo L L24040 785

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 184,2 mm, efektivní délka (LU) 118,21 mm.

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
    • Prumer príruby (DF) 20 mm
    • Funkcní délka (LF) 133.56 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
    • Skupina délek 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 145
    • Celková délka (OAL) 184.2 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.21 mm
    • Délka upínace (LPR) 136.2 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 118.21 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka