DCN 145-116-15.87R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3203220
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
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3203220
    EAN/GTIN 7291075279122
    Číslo výrobcu 3203220
    Číslo L L24040 295

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,571″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14,0, Celková délka (OAL) 7-1/4″, použitelná délka (LU) 4,67″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.571″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.587″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.571″
    • Desetinný ekvivalent: 0.571″
    • Prumer príruby (DF): 0.79″
    • Funkcní délka (LF): 5.256″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 14.0
    • Skupina délek: 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 145
    • Celková délka (OAL): 7-1/4″
    • Délka špicky britu(PL): 0.104″
    • Délka upínace (LPR): 5.36″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Typ stopky: Kulaté
    • Použitelná délka (LU): 4.67″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka