DCN 145-073-16R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202686
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
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3202686
    EAN/GTIN 7291075243017
    Číslo výrobcu 3202686
    Číslo L L24040 1212

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 14,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 140,7 mm, pracovní délka (LU) 74,62 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
    • Prumer príruby (DF) 20 mm
    • Funkcní délka (LF) 90.06 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 145
    • Celková délka (OAL) 140.7 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.21 mm
    • Délka upínace (LPR) 92.7 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 74.62 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka