DCN 145-073-15.87A-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 5xD

Č. pol.: 3202460
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
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3202460
    EAN/GTIN 7291075293036
    Číslo výrobcu 3202460
    Číslo L L24040 1064

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,571″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14,0, Celková délka (OAL) 5,54″, použitelná délka (LU) 2,95″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.571″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.587″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.571″
    • Desetinný ekvivalent: 0.571″
    • Prumer príruby (DF): 0.79″
    • Funkcní délka (LF): 3.546″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 14.0
    • Skupina délek: 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 145
    • Celková délka (OAL): 5.54″
    • Délka špicky britu(PL): 0.104″
    • Délka upínace (LPR): 3.65″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 2.95″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka