DCN 080-024-12R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3202774
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
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3202774
    EAN/GTIN 7291075242171
    Číslo výrobcu 3202774
    Číslo L L24040 690

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 84,4 mm, efektivní délka (LU) 25,2 mm.

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 8 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 8.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 8 mm
    • Prumer príruby (DF) 16 mm
    • Funkcní délka (LF) 37.94 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 080
    • Celková délka (OAL) 84.4 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.2 mm
    • Délka upínace (LPR) 39.4 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 45 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 25.2 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka