DCN 060-018-12.7R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3203270
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
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203270
EAN/GTIN 7291075242850
Číslo výrobcu 3203270
Číslo L L24040 1101

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,236″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 6,0, Celková délka (OAL) 3,03″, použitelná délka (LU) 3/4″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.63″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.236″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.252″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.236″
  • Desetinný ekvivalent: 0.236″
  • Prumer príruby (DF): 0.63″
  • Funkcní délka (LF): 1.217″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 6.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 060
  • Celková délka (OAL): 3.03″
  • Délka špicky britu(PL): 0.043″
  • Délka upínace (LPR): 1.26″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 3/4″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka