DCM 150-120-19.05A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Č. pol.: 3200962
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
    Séria CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3200962
    EAN/GTIN 7291075170047
    Číslo výrobcu 3200962
    Číslo L L24040 359

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,591″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 15,0, Celková délka (OAL) 7,35″, použitelná délka (LU) 4,72″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.98″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.591″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 5/8″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.591″
    • Desetinný ekvivalent: 0.591″
    • Prumer príruby (DF): 0.98″
    • Funkcní délka (LF): 5.273″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 15.0
    • Skupina délek: 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 150-SG
    • Celková délka (OAL): 7.35″
    • Délka špicky britu(PL): 0.107″
    • Délka upínace (LPR): 5.38″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.97″
    • Použitelná délka (LU): 4.72″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka