DCM 110-033-15.87A-3D Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Č. pol.: 3200545
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
    Séria CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3200545
    EAN/GTIN 7291075101799
    Číslo výrobcu 3200545
    Číslo L L24040 261

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,433″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 11,0, Celková délka (OAL) 3,78″, použitelná délka (LU) 1,3″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.433″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.449″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.433″
    • Desetinný ekvivalent: 0.433″
    • Prumer príruby (DF): 0.79″
    • Funkcní délka (LF): 1.811″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 11.0
    • Skupina délek: 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 110-SG
    • Celková délka (OAL): 3.78″
    • Délka špicky britu(PL): 0.079″
    • Délka upínace (LPR): 1.89″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 1.89″
    • Použitelná délka (LU): 1.3″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka