XCMT 070304-MF IC908 Destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity

Č. pol.: 5506626
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
    Séria MULTIFUNCTIONTOOLS
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5506626
    EAN/GTIN 7291075202779
    Číslo výrobcu 5506626
    Číslo L L23950 2692

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 7,5 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,5 mm, úhel zahrnutí břitové destičky (EPSR) 83,5 stupně, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Délka rezné hrany (L) 7.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.5 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 83.5 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka