Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 10-010

Č. pol.: 236830 10-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,26 € / ks
  • Od 10 ks
    11,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 030204
    Označenie 10-010
    Typ BK72
    Typ ST1400
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236830 10-010
    EAN/GTIN 4047109058552
    Číslo výrobcu W29 10010.0472

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    300
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    130
    GG(G)
    K
    200
    mokré maximum
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Poznámka:

    Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.