{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 120508 | |
Označenie | 44-210 | |
Typ | BK8430 | |
Typ | ST1400 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na vŕtanie |
Číslo položky | 236537 44-210 | |
EAN/GTIN | 4047109206786 | |
Číslo výrobcu | W83 44210.088430 |