QCP 163-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325687
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
    Číslo položky 3325687
    EAN/GTIN 7291075382839
    Číslo výrobcu 3325687
    Číslo L L24050 2036

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, průměr řezu (DC) 16,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka hřebene (LPR) 10,27 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 16.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 6.82 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.45 mm
    • Délka upínace (LPR) 10.27 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka