QCP 144-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325669
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
    Číslo položky 3325669
    EAN/GTIN 7291075382655
    Číslo výrobcu 3325669
    Číslo L L24050 1152

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 14,4 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. krok (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 8,96 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 14.4 mm
    • Funkcní délka (LF) 5.95 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.01 mm
    • Délka upínace (LPR) 8.96 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka