QCP 125-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3325650
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
Číslo položky 3325650
EAN/GTIN 7291075382464
Číslo výrobcu 3325650
Číslo L L24050 92

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 12,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka stopky (LPR) 7,63 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.08 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.55 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.63 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka