IHP 261 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Č. pol.: 3445795
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
    Číslo položky 3445795
    EAN/GTIN 7291075488272
    Číslo výrobcu 3445795
    Číslo L L24050 2694

    Popis

    Popis:

    • Modulární vyvrtávací hlavy
    • Průměr řezu (DC): 26,1 mm
    • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 26,0
    • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC): 26.1 mm
    • Funkcní délka (LF): 11.1 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC): 26.0
    • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
    • Délka špicky britu(PL): 3.97 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka