IHP 126 IC948 Výměnné vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel).

Č. pol.: 3404170
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
    Číslo položky 3404170
    EAN/GTIN 7291075481747
    Číslo výrobcu 3404170
    Číslo L L24050 1183

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 12,6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 12.6 mm
    • Funkcní délka (LF) 5.07 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.93 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka