IFP 335-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Č. pol.: 3330580
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
    Séria CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3330580
    EAN/GTIN 7291075452549
    Číslo výrobcu 3330580
    Číslo L L24050 1455

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 33,5 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 33,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 18,5 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 33.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 13.41 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 33.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.092 mm
    • Délka upínace (LPR) 18.5 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka