IDI 148-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5505049
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505049
EAN/GTIN 7291075099928
Číslo výrobcu 5505049
Číslo L L24050 2132

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 14,8 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.11 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.69 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka