IDI 136-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5505065
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
    Séria CHAMDRILL
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5505065
    EAN/GTIN 7291075099942
    Číslo výrobcu 5505065
    Číslo L L24050 1270

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 13,6 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 13.6 mm
    • Funkcní délka (LF) 3.53 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 2.47 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka