ICP 153 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508448
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
    Číslo položky 5508448
    EAN/GTIN 7291075248364
    Číslo výrobcu 5508448
    Číslo L L24050 2238

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 15,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 15.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 6.41 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 8.73 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 2.32 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka