ICP 064 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5509299
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5509299
EAN/GTIN 7291075249194
Číslo výrobcu 5509299
Číslo L L24050 256

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 6,4 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 6.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.03 mm