ICN 107 IC08 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění hliníku (ISO N)

Č. pol.: 3426519
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
    Číslo položky 3426519
    EAN/GTIN 7291075449730
    Číslo výrobcu 3426519
    Číslo L L24050 1720

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 10,7 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 10.7 mm
    • Funkcní délka (LF) 4.57 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.2 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.63 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka