ICM 267 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5567807
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
    Číslo položky 5567807
    EAN/GTIN 7291075246445
    Číslo výrobcu 5567807
    Číslo L L24050 962

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 26,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 26.7 mm
    • Funkcní délka (LF) 10.97 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 15.05 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.1 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka