ICM 264 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5568377
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
Číslo položky 5568377
EAN/GTIN 7291075246513
Číslo výrobcu 5568377
Číslo L L24050 1100

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 26,4 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 26,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 26.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 11.03 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 26.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 15.05 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.04 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka