ICM 167 IC907 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5567180
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
    Číslo položky 5567180
    EAN/GTIN 7291075246308
    Číslo výrobcu 5567180
    Číslo L L24050 509

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 16,7 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 16.7 mm
    • Funkcní délka (LF) 6.75 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 2.55 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka