ICM 142 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5508432
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
Číslo položky 5508432
EAN/GTIN 7291075244830
Číslo výrobcu 5508432
Číslo L L24050 97

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 14,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.15 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.15 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka