ICM 063 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5566712
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
    Číslo položky 5566712
    EAN/GTIN 7291075245851
    Číslo výrobcu 5566712
    Číslo L L24050 1126

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 6,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 6.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 2.99 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.01 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka