ICK 250 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5506775
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
    Číslo položky 5506775
    EAN/GTIN 7291075269055
    Číslo výrobcu 5506775
    Číslo L L24050 2328

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 25 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 25.0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.56 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 14.5 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.94 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka