ICK 125 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5506752
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
    Číslo položky 5506752
    EAN/GTIN 7291075268836
    Číslo výrobcu 5506752
    Číslo L L24050 2293

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 12,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 4.1 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 2.27 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka