ICG 142 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Č. pol.: 3302945
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
    Číslo položky 3302945
    EAN/GTIN 7291075373523
    Číslo výrobcu 3302945
    Číslo L L24050 2440

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 14,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 14.2 mm
    • Funkcní délka (LF) 5.04 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 7.85 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 2.81 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka