HFP 385-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Č. pol.: 5567062
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
    Séria CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5567062
    EAN/GTIN 7291075315257
    Číslo výrobcu 5567062
    Číslo L L24050 330

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 38,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 38,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
    • Prumer rezu (DC) 38.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 13.8 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 38.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 22 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 8.2 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka