HCP 252-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5568062
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
    Séria SUMOCHAMIQ
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5568062
    EAN/GTIN 7291075335026
    Číslo výrobcu 5568062
    Číslo L L24050 394

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 25,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25.0, úhel, 1. krok (SIG) 137 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.64 mm
    • Prumer rezu (DC) 25.2 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.8 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 14.5 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 5.7 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka