HCP 172-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5567996
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
    Séria SUMOCHAMIQ
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5567996
    EAN/GTIN 7291075334432
    Číslo výrobcu 5567996
    Číslo L L24050 290

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 17,2 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.87 mm
    • Prumer rezu (DC) 17.2 mm
    • Funkcní délka (LF) 5.33 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 9.9 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.57 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka