HCP 164-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5567989
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567989
EAN/GTIN 7291075334371
Číslo výrobcu 5567989
Číslo L L24050 281

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 16,4 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 16,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.64 mm
  • Prumer rezu (DC) 16.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.39 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.91 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAMIQ" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka