HCP 156-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5567981
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
Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567981
EAN/GTIN 7291075334302
Číslo výrobcu 5567981
Číslo L L24050 268

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 15,6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.69 mm
  • Prumer rezu (DC) 15.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.85 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.73 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.88 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka