HCP 132-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Č. pol.: 5567962
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria SUMOCHAMIQ
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5567962
EAN/GTIN 7291075334128
Číslo výrobcu 5567962
Číslo L L24050 241

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 13,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 134 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.58 mm
  • Prumer rezu (DC) 13.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.09 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 134 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.51 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAMIQ" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka