FCP 082 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568068
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
    Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5568068
    EAN/GTIN 7291075299045
    Číslo výrobcu 5568068
    Číslo L L24050 403

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 8,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 4,39 mm

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 60 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
    • Prumer rezu (DC) 8.2 mm
    • Funkcní délka (LF) 3.3 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
    • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 2.44 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.09 mm
    • Délka upínace (LPR) 4.39 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka