FCP 063 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 3311616
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
    Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3311616
    EAN/GTIN 7291075298369
    Číslo výrobcu 3311616
    Číslo L L24050 2199

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 6,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 3,01 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 60 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.23 mm
    • Prumer rezu (DC) 6.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 2.4 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.8 mm
    • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 1.15 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 0.61 mm
    • Délka upínace (LPR) 3.01 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka