XCMT 07R-252002-MG IC808G Výměnné destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity pro vnitřní obrábění

Č. pol.: 5522274
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Séria MULTIFUNCTIONTOOLS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5522274
EAN/GTIN 7291075347708
Číslo výrobcu 5522274
Číslo L L23940 1964

Popis

Popis:

Odřezávací břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 2,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,41 mm, celková délka (OAL) 7,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2.5 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.41 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 7.5 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka