TAG L1.4JS-10D IC808 Řezné destičky TANG-GRIP pro oddělování měkkých obrobků, trubek, malých průměrů a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 6004469
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6004469
EAN/GTIN 7291075217445
Číslo výrobcu 6004469
Číslo L L23930 451

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, šířka řezu (CW) 1,4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek JS
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.4 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka