HGR 3002J-6D IC328 Oboustranné břitové destičky pro dělení měkkých materiálů obrobků, trubek, malých průměrů a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 6002752
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002752
EAN/GTIN 7291075223309
Číslo výrobcu 6002752
Číslo L L23940 1344

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 15,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 15.7 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka