GEMI 2002N IC808 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnitřní a vnější obrábění (drážkování a soustružení zapuštění)

Č. pol.: 3302934
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3302934
EAN/GTIN 7291075158434
Číslo výrobcu 3302934
Číslo L L24100 24

Popis

Popis:

Drážkování/soustružení Frézovací destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka