HGAD 3LE-D42-JHP Drážkovací, upínací a drážkovací adaptéry s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky DO-GRIP a HELI-GRIP

Č. pol.: 3342963
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODUGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3342963
EAN/GTIN 7291075391404
Číslo výrobcu 3342963
Číslo L L23920 1438

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 25,8 mm, celková délka (OAL) 52,35 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.45 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 38.4 mm
  • Celková výška (OAH) 25.8 mm
  • Celková délka (OAL) 52.35 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm